Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verl.1/4 Zoll L.75mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821062
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821062
EAN/GTIN:
     4015448523826
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/4

Verl.1/4 Zoll L.75mm PROMAT

6,3 mm (1/4″)-Vierkantantrieb · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt DIN 3123 / ISO 3316 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Größe:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 3123, ISO 3316
Größe mm:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 75mm, Antriebs- und Verbindungsteile, Schraubwerkzeug, Verlängerungen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821067
ab € 2,81*
Ähnlich
PROMAT
4000821061
ab € 1,08*
Ähnlich
PROMAT
4000821063
ab € 1,38*
Ähnlich
PROMAT
4000821064
ab € 2,11*
Ähnlich
PROMAT
4000821060
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.