TOOLCRAFT 2266957 Bit-Verlängerung Länge 300 mm Antrieb 6,3 mm (1/4) Bit-Verlängerung Länge 300 mm Antrieb 6,3 mm (1/4) Für enge Nischen und Zwischenräume Länge 300 mm Ausstattung: Material: Chrom-...
Ausführung: matt verchromt, Kopf poliert ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Bohrung Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
Facom NK.218A IMPACT-Verlaengerung 3/4" 300 mm IMPACT-Verlängerung Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") Abtrieb Außenvierkant 20 mm (3/4") 330 mm Produktstärken: Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mi...
Verlängerung für ROLLER'S Schneidköpfe S • Schnellwechsel-Schneidkopf • Für schwer zugängliche Stellen • Zum Gewindeschneiden an tieferliegenden Rohrenden • Antrieb durch ROLLER'S Central Ratschenh...
Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring/-Stift, Oberfläche phosphatiert, Verbindungsvierkant nach DIN 3121 - F 20, ISO 1174, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, Chrom-Mol...
Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring/-Stift, Oberfläche phosphatiert, Verbindungsvierkant nach DIN 3121 - F 25, ISO 1174, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, Chrom-Mol...