Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, SMD, 600 V, 5 kA, Keramik, B88069X3351T902


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 600 V, 5 kA, Keramik, B88069X3351T902
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 600 V, 5 kA, Keramik, B88069X3351T902
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 600 V, 5 kA, Keramik, B88069X3351T902
Artikel-Nr.:
     4502-74D8471
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X3351T902
EAN/GTIN:
     4099889177039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
Überspannungsableiter, B88069X3351T902, EPCOS Features * Sehr kleine Größe * Sehr schnelle Reaktionszeit * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
5 kA
Ansprechspannung:
600 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
SMD
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.177,686*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 1,30854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.342,476*
€ 1.597,54644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.312,272*
€ 1.561,60368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.240,245*
€ 1.475,89155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.192,968*
€ 1.419,63192
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.177,686*
€ 1.401,44634
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.