Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, SMD, 75 V, 20 kA, Keramik, B88069X6350T602


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 75 V, 20 kA, Keramik, B88069X6350T602
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 75 V, 20 kA, Keramik, B88069X6350T602
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 75 V, 20 kA, Keramik, B88069X6350T602
Artikel-Nr.:
     4502-74D8587
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X6350T602
EAN/GTIN:
     4099889177725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
Überspannungsableiter, B88069X6350T602, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Niedrige Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * Ausgezeichnete SMD-Handhabung * RoHS-kompatibel Anwendungen * Verstärker im Turm * Unterhaltungselektronik * Alarmanlagen
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
20 kA
Ansprechspannung:
75 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
SMD
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, überspannungsableiter 20ka, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 843,144*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 1,40524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 980,904*
€ 1.167,27576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 971,28*
€ 1.155,8232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 929,52*
€ 1.106,1288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 879,03*
€ 1.046,0457
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 843,144*
€ 1.003,34136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.