Überspannungsableiter, B88069X6381T902, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Niedrige Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * Au...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 300 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-MSMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 100 mA Zeit zur Auslösung: 1.5 s Qualifizierungssta...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 400 mA Nennstrom, max.: 80 A Produktpalette: MF-MSMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 200 mA Zeit zur Auslösung: 0.06 s Qualifizierungsst...
Überspannungsableiter, B88069X4360C102, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * ...