Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZCG0020FF2C Schmelzsicherung Zurücksetzbar 0,2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZCG0020FF2C Schmelzsicherung Zurücksetzbar 0,2 A
Bel Fuse 0ZCG0020FF2C Schmelzsicherung Zurücksetzbar 0,2 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362090
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCG0020FF2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zurücksetzbar
Stromstärke (maximal)
0.2 A
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
30 V
Max. Leistung
0.8 W
Produktfarbe
Grün, Silber
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0515*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1989*
€ 0,23669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MF-MSMF020-2
ab € 0,24*
Ähnlich
Bussmann by Eaton
PTS181230V020
ab € 0,106*
Ähnlich
Littelfuse
MINISMDC020F-2
ab € 0,162*
Ähnlich
Multicomp
MC011011
ab € 0,0598*
Ähnlich
Multicomp
MC011011
ab € 0,04*
Ähnlich
Schurter
PFMF.020.2
ab € 0,198*
Ähnlich
Yageo
SMD1812B020TF
ab € 0,0524*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.