| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2196125 Herst.-Nr.: 0154004.DR EAN/GTIN: 5059041933957 |
| |
|
| | |
| Strom = 4A Betriebsspannung = 125V ac/dc Minimale Betriebstemperatur = -55°C Maximale Betriebstemperatur = +125°C Gehäusematerial = Thermoplast Betriebstemperaturbereich = -55 →+125 °C
CSA, UL. Sicherungs- und Halterkombination Littelfuse Serie 154 OMNI-BLOK. Die Sicherungs- und Halterkombinationen der Serie 154 OMNI-BLOK von Littelfuse bieten eine bequeme Lösung für die effiziente Installation und den einfachen Austausch von Miniatur-SMD-Sicherungen der Serie NANO ;sup>2 ;/sup> von Littelfuse. Die Sicherungs- und Halterkombination der Serie 154 kann auf einer PC-Platine in einem einzigen, schnellen, effizienten Arbeitsschritt installiert werden, und der weitere Sicherungsaustausch kann erfolgen, ohne die PC-Platine schädlichen Wärmeauswirkungen beim Löten auszusetzen. Die Serie 154 OMNI-BLOK von Littelfuse ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Einfacher Sicherungsaustausch Miniaturausführung Ausführungen in sehr flink und mit Zeitverzögerung lieferbar Halter hat die richtige Größe für eine Reihe von NANO ;sup>2 ;/sup>-Sicherungen Geringe Verringerung aufgrund der Sicherungstemperatur Wärmebeständiger Sicherungshalter Sicherungshalter, für Aufschmelzlöten mit 260 °C geeignet Weitere Informationen: | | Strom: | 4A | Betriebsspannung: | 125V ac/dc | Minimale Betriebstemperatur: | -55°C | Maximale Betriebstemperatur: | +125°C | Gehäusematerial: | Thermoplast | Betriebstemperaturbereich: | -55 →+125 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, sicherungshalter 4a, 2196125, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Sicherungshalter offen, Littelfuse, 0154004DR, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Blocks |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1500 | | € 25,00* | ab € 1,16* | € 1,81* | | | | | | | | 1500 | | Frei Haus | ab € 1,56* | € 1,93* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,13* | € 3,23* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,50* | € 3,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,82* | € 4,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|