Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZCG0030FF2C Schmelzsicherung Zurücksetzbar 0,3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZCG0030FF2C Schmelzsicherung Zurücksetzbar 0,3 A
Bel Fuse 0ZCG0030FF2C Schmelzsicherung Zurücksetzbar 0,3 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362073
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCG0030FF2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zurücksetzbar
Stromstärke (maximal)
0.3 A
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
30 V
Max. Leistung
0.8 W
Produktfarbe
Grün, Silber
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0526*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2188*
€ 0,26037
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MF-MSMF030-2
ab € 0,165*
Ähnlich
Littelfuse
MINIASMDC030F-2
ab € 0,219*
Ähnlich
Littelfuse
MINISMDC030F-2
ab € 0,187*
Ähnlich
Multicomp
MC011430
ab € 0,0591*
Ähnlich
Schurter
PFMF.030.2
ab € 0,198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.