Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZCG0010FF2C Schmelzsicherung Zurücksetzbar 0,1 A 2000 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZCG0010FF2C Schmelzsicherung Zurücksetzbar 0,1 A 2000 Stück(e)
Bel Fuse 0ZCG0010FF2C Schmelzsicherung Zurücksetzbar 0,1 A 2000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362066
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCG0010FF2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Weitere Informationen:
Technische Details
Netzteiltyp
Gleichstrom
Sicherungstyp
Zurücksetzbar
Stromstärke (maximal)
0.1 A
Spannung
60 V
Max. Leistung
0.8 W
Produktfarbe
Grün, Silber
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0514*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2135*
€ 0,25407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2019*
€ 0,24026
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MF-MSMF010-2
ab € 0,143*
Ähnlich
Littelfuse
1812L010/60DR
ab € 0,847*
Ähnlich
Littelfuse
MINIASMDC010F-2
ab € 0,236*
Ähnlich
Littelfuse
MINISMDC010F-2
ab € 0,208*
Ähnlich
Multicomp
MC011021
ab € 0,062*
Ähnlich
Multicomp
MC011021
ab € 0,0405*
Ähnlich
Littelfuse
MINISMDC010F-2
ab € 0,202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.