Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 30 A, AC 600 V, 1P, UL, CSA, 10 x 38 mm Sicherungseinsätze, Ausschaltvermögen 200 kA, Zubehör optional waterpro...
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Produktpalette: - Sicherungsstrom: 100 A Nennspannung V AC: 600 V Halteranschlüsse: Screw Anzahl der Sicherungen: 3 Sicherung(en) Sicherungshalter: Automotive Blade Fuse...
Produktpalette: - SVHC: To Be Advised Nennspannung V AC: 32 V Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Halteranschlüsse: Wire Leaded Nennspannung...
VDE, UL. Mehrfach verwendbar / Selbstrückstellung. Serie Q82. Verriegelungen bei Verwendung mit 230 bis 250 V im ausgelösten Zustand Rückstellung bei abgeschalteter Stromversorgung Imprägnierung de...
Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 10 A Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Nennspannung, V DC: 250 V Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder SVHC: To Be Advised Halteranschlüsse: Solder...