Anzahl der Sicherungen: 2 Sicherung(en) Nennspannung V AC: 600 V Sicherungsstrom: 30 A Sicherungshalter: Enclosed Screw Knob Sicherungsgröße: Class J Nennspannung, V DC: 600 V Produktpalette: - Hal...
Anzahl der Sicherungen: 3 Sicherung(en) Nennspannung, V DC: 600 V Sicherungsstrom: 30 A SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Sicherungshalter: Enclosed Screw Knob Sicherungsgröße: Class J Nennspannung V AC:...
Sicherungshalter Typ = Tafelmontage Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Strom = 20A Betriebsspannung = 125V ac Polzahl = 1P Erfüllte Normen = cULus Littelfuse-Anzeigesicherungshalter der Serie 344. Die Li...
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Halteranschlüsse: Screw Nennspannung V AC: 600 V Sicherungsstrom: 60 A Sicherungshalter: Enclosed Screw Knob Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: Cla...
Produktpalette: - Sicherungsgröße: Class J Nennspannung, V DC: 600 V Sicherungsstrom: 60 A Halteranschlüsse: Screw Anzahl der Sicherungen: 2 Sicherung(en) Sicherungshalter: Enclosed Screw Knob Nenn...
Anzahl der Sicherungen: 3 Sicherung(en) Sicherungsgröße: Class J Sicherungsstrom: 60 A Nennspannung, V DC: 600 V Sicherungshalter: Enclosed Screw Knob Nennspannung V AC: 600 V Produktpalette: - SVH...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = A3 Strom = 63A Betriebsspannung = 690V ac Schienen Typ = DIN 35 mm Passende Sicherungsgrößen = A3 Sicherungshalter für Schraubmontage. Diese...
Produktpalette: - Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsgröße: 9/16 Zoll x 2 Zoll SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Halteranschlüsse: Screw Anzahl der Sicherungen: 2 Sicherung(en) Nennspannung, V DC: 250 V ...