Sicherungshalter-Zubehör Typ = Mikroschalter Serie = Bussmann Mikroschalter, hohe Geschwindigkeit, 2 A, 250 V ac, Schalter K1, Anzeige Typ K, 6,3 x 0,8 Ösenabmessungen
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 14 x 51mm Strom = 50A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = 2P Schienen Typ = DIN 35 mm Serie = LS L51-Sicherungshalter von Hager. Umfassende...
2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, mit Defektanzeige durch Glimmlampe, 230 V, fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 4 mm?, CAGE CLAMP?, 4,00 mm?, grau
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 22 x 58mm Strom = 125A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = 2P Schienen Typ = DIN 35 mm Kompatibler Sicherungsdurchmesser = 22mm L58-Sicheru...
Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1.1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm Produktpalette: 346 Series Halteranschlüsse: Quick Connect SVHC: To Be Advised Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 15 A Anzahl der Sicheru...
Sicherungshalter-Zubehör Typ = Rückbolzen Serie = Bussmann Serie "Camaster", Umrüstsatz für rückseitigen Schraubbolzen. Wandelt Standard-"Camaster"-Sicherungshalter von vorderem Anschluss in Anschl...
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, DC 1000 V, 10 x 38 mm, gPV, 2P, UL, IEC, mit Kennmelder, DIN-Schienenmontage, modular, farbcodiert. Ausgelegt zur Verwendung mit Drähten f...