Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Schienen Typ = DIN 35 mm IEC 269-2-1, 947-3; NFC 63210-63001; VDE 0636-1; UNE 20129-21103. Für Mehrphasen-Anschlusssatz siehe Best.-Nr. ; 8068423 8068423. Sic...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 10 x 38mm Strom = 32A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = 1P+N Schienen Typ = DIN 35 mm Kompatible Sicherungslänge = 10mm Typ CCR ultrakomp...
Sicherungshalter Typ = D-Sicherung Strom = 63A Betriebsspannung = 400V ac Polzahl = 2P Schienen Typ = DIN 35 mm Schutzart = IP20 Sicherungshalter D01 und D02 für Montage auf DIN-Schienen. Umfasst e...
Sicherungshalter zur Absicherung von PV-Strängen 1000 V DC. Für 10 x 38 gPV-Sicherungseinsätze nach IEC 60269-6. Schnelle Identifizierung fehlerhafter Sicherungen unabhängig von der Stromrichtung, ...
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern a...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = NH1 Strom = 250A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = 3P Schienen Typ = DIN 35 mm Passende Sicherungsgrößen = 1 DIN VDE 0660 Teil 107; IEC 6...
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern a...