Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS R6F60A3B CARTRIDGE FUSE HOLDER, 60A, 600V, Fuse H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216679
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     R6F60A3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 60a
sicherungshalter
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder
  • Sicherungsgröße: 1-1/16 Zoll x 5-1/2 Zoll
  • Sicherungsstrom: 60 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Sicherungen: 3 Sicherung(en)
  • Nennspannung, V DC: 600 V
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • Halteranschlüsse: Screw
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, R6F60A3B, 3216679, 321-6679
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 59,66*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,30*
    € 91,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,41*
    € 90,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,84*
    € 86,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,94*
    € 84,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,66*
    € 71,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.