Sicherungsstrom: 30 A Produktpalette: 354 Series Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1.1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder Nennspannung V ...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 14 x 51mm Strom = 50A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = 3P Zustandsanzeige = Ja Schienen Typ = DIN 35 mm Kompatibler Sicherungsdurchmesse...
Sicherungsstrom: 15 A Nennspannung V AC: 250 V Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1.1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm Produktpalette: 3...
Sicherungshalter-Zubehör Typ = Mikroschalter Serie = LS Hager-Sicherungshalterzubehör. Die professionelle Hager-Zubehörserie zum Einsatz mit Sicherungshaltern zur DIN-Schienenmontage. Das Zubehör u...
Sicherungsgröße: 5mm x 20mm Nennspannung, V DC: 250 V Halteranschlüsse: Through Hole Sicherungsstrom: 6.3 A Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder SVHC: To Be Advised Nennspannung V AC: 250 V Anza...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 22 x 58mm Strom = 125A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Ja Schienen Typ = DIN 35 mm Serie = LS L58-Sicherungshalter...
Sicherungshalter Typ = Inline Strom = 20A Betriebsspannung = 32V dc Anschlussdraht Länge = 19Zoll Littelfuse 3AG Sicherungshalter. Die Serie von Littelfuse 3AG Sicherungshaltern wurde professionell...
Sicherungsgröße: MINI SVHC: To Be Advised Nennspannung V AC: - Nennspannung, V DC: - Sicherungshalter: Automotive Blade Fuse Holder Produktpalette: MINI Add-A-Circuit Series Halteranschlüsse: Wire ...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 22 x 58mm Strom = 125A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = 3P Schienen Typ = DIN 35 mm Kompatibler Sicherungsdurchmesser = 22mm L58-Sicheru...
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 60 A, AC 600 V, 1P, UL, Neon-Kennmelder, fingersicher, DIN-Schienenmontage, Sicherungen Klasse J bis zu 60 A, UL 4248, Thermoplastkörper, Zubehö...
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungshalter: Cartridge In Line Fuse Holder Sicherungsstrom: 30 A Sicherungsgröße: 13/32 Zoll x 1-1/2 Zoll, 10.3mm x 38.1mm Produktpalette: POWR-GARD LEB...
Sicherungshalter-Zubehör Typ = Signalleuchte Serie = LS Hager-Sicherungshalterzubehör. Die professionelle Hager-Zubehörserie zum Einsatz mit Sicherungshaltern zur DIN-Schienenmontage. Das Zubehör u...
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 60 A, AC 600 V, DC 600 V, UL Class J, 40 x 83 x 125 mm, 1P, UL, CSA, Glimmlampe, 35 mm Hutschiene, Schalttafelmontage, Sicherungen Klasse J bis ...
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 60 A, AC 600 V, DC 600 V, UL Class J, 40 x 83 x 125 mm, 1P, UL, CSA, 35 mm Hutschiene, Schalttafelmontage, Sicherungen Klasse J bis zu 60 A, UL ...
Sicherungsgröße: MICRO, PICO II Nennspannung, V DC: 125 V Halteranschlüsse: Pin Sicherungshalter: PCB Fuse Holder Produktpalette: 281 Series Sicherungsstrom: 5 A SVHC: To Be Advised Anzahl der Sich...