2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, mit Defektanzeige durch Glimmlampe, 120 V, fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 4 mm?, CAGE CLAMP?, 4,00 mm?, grau
Sicherungsgröße = 6.35 x 47.5mm Montageart = Frontplattenmontage Sicherungs Typ = Sicherungsklammer Breite = 7mm Länge = 47.5mm Höhe = 7mm Serie = Eaton Bussman Auslöseanzeige, hohe Geschwindigkeit...
2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, fur G-Sicherungseinsatz ? x 1?, ohne Defektanzeige, fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 6 mm?, Push-in CAGE CLAMP?, 6,00 mm?, grau
Nennspannung, V DC: 28 V Produktpalette: 344 Series SVHC: To Be Advised Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm, 3AB, 3AG Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder Nennspannung V AC: 28 ...
Sicherungshalter Typ = Oberflächenmontage Strom = 630A Betriebsspannung = 1.4kV Polzahl = 1P Serie = Eaton Bussman Sicherungssockel, hohe Geschwindigkeit, 630 A, 1400 V ac
2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, mit Defektanzeige durch LED, 30 - 65 V, fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 4 mm?, CAGE CLAMP?, 4,00 mm?, grau
2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, fur G-Sicherungseinsatz ? x 1?, mit Defektanzeige durch LED, 12 - 30 V, fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 6 mm?, Push-in CAGE CLAMP...
2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, fur G-Sicherungseinsatz ? x 1, mit Defektanzeige durch Glimmlampe, 230 V, fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 4 mm?, CAGE CLAMP?, 4,0...
Sicherungshalter-Zubehör Typ = Adapter-Kit Serie = Eaton Bussman Serie Eaton Bussmann Red Spot, Typ-T-HBC-Sicherungen. Die Serie Red Spot von versetzten Schlitzsicherungen (oder Schraubsicherungen)...
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 1P + neutral, UL, IEC, mit Kennmelder, DIN-Schienenmontage, modular, farbcodiert. Ausgelegt zur Verwendung mit Dräht...