2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, fur G-Sicherungseinsatz ? x 1, mit Defektanzeige durch LED, 15 - 30 V, fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 4 mm?, CAGE CLAMP?, 4,00 m...
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 3P + neutral, UL, IEC, mit Kennmelder, DIN-Schienenmontage, modular, farbcodiert. Ausgelegt zur Verwendung mit Dräht...
2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, mit Abschlussplatte, fur G-Sicherungseinsatz ? x 1?, mit Defektanzeige durch LED, 30 - 65 V, fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 6 mm...
Sicherungshalter-Zubehör Typ = Isolationsmanschette Serie = Eaton Bussman Inline-Sicherungshalter - Serien HEBR, HEC, HEG und HEH. Inline-Sicherungshalter von Cooper Bussmann - Serien HEBR, HEC, HE...
Sicherungshalter-Zubehör Typ = Mikroschalter Serie = Bussmann Mikroschalter, hohe Geschwindigkeit, 5 A, 250 V ac, LV, Anzeige Typ K, 6,3 x 0,8 Ösenabmessungen
2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, fur G-Sicherungseinsatz ? x 1?, mit Defektanzeige durch Glimmlampe, 230 V, fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 4 mm?, CAGE CLAMP?, 4,...
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 4P, UL, IEC, modular, C10 und Kleinstsicherungen, IEC, cULus, CCC, CSA, UR Nennspannung: 690 V, Montageart: DIN-Schi...
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 4P, UL, IEC, mit Kennmelder, modular, C10 und Kleinstsicherungen, IEC, cULus, CCC, CSA, UR Nennspannung: 690 V, Mont...