Halteranschlüsse: Quick Connect Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1.1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm Nennspannung, V DC: 300 V SVHC: To Be Advised Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder Sicherungsstrom: 20 A Anza...
Sicherungshalter-Zubehör Typ = Rückbolzen Serie = Bussmann Serie "Camaster", Umrüstsatz für rückseitigen Schraubbolzen. Wandelt Standard-"Camaster"-Sicherungshalter von vorderem Anschluss in Anschl...
2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, fur G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm, mit Defektanzeige durch LED, 30 - 65 V, fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 4 mm?, CAGE CLAMP?, 4,...
Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder Anzahl der Sicherungen: 12 Sicherung(en) Sicherungsstrom: 20 A Produktpalette: 354 Series Nennspannung, V DC: 300 V SVHC: To Be Advised Nennspannung V AC: 30...
2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, fur G-Sicherungseinsatz ? x 1?, mit Defektanzeige durch Glimmlampe, 120 V, fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 4 mm?, CAGE CLAMP?, 4,...
2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, fur G-Sicherungseinsatz ? x 1?, mit Defektanzeige durch LED, 30 - 65 V, fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 4 mm?, CAGE CLAMP?, 4,00 ...
Sicherungsstrom: 20 A Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder Halteranschlüsse: Quick Connect Nennspannung V AC: 300 V Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1.1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm Nennspannung, V DC: 300 V...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 22 x 58mm Strom = 125A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = 1P Schienen Typ = DIN 35 mm Kompatibler Sicherungsdurchmesser = 22mm L58-Sicheru...
Anzahl der Sicherungen: 4 Sicherung(en) Produktpalette: 354 Series SVHC: To Be Advised Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder Nennspannung, V DC: 300 V Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1.1/4 Zoll, 6.3m...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 14 x 51mm Strom = 50A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Ja Schienen Typ = DIN 35 mm Serie = LS L51-Sicherungshalter ...
Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder SVHC: To Be Advised Produktpalette: 354 Series Sicherungsstrom: 20 A Halteranschlüsse: Quick Connect Nennspannung, V DC: 300 V Anzahl der Sicherungen: 12 Sic...