Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherungshalter für 6.3 x 32mm Sicherungen 20A 125V ac, Serie 344 1P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8781681
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     03440250H
EAN/GTIN:
     5059041537827
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 20a
sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
Sicherungshalter Typ = Tafelmontage
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Strom = 20A
Betriebsspannung = 125V ac
Polzahl = 1P
Erfüllte Normen = cULus

Littelfuse-Anzeigesicherungshalter der Serie 344. Die Littelfuse-Anzeigesicherungshalter der Serie 344 für die Frontplattenmontage sind eine robuste Lösung für eine Vielzahl an Anwendungsanforderungen. Die Serie 344 von Sicherungshaltern ist kompatibel mit 3AG-Sicherungen und wird mit Neopren-Unterlegscheibe, Sicherungsscheibe und Sechskantmutter unmontiert geliefert.
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Tafelmontage
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Strom:
20A
Betriebsspannung:
125V ac
Polzahl:
1P
Erfüllte Normen:
cULus
Weitere Suchbegriffe: 8781681, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Littelfuse, 03440250H, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.