| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7749751 Herst.-Nr.: 60AJMODULARFUSEHOLDERSINGLEPOLE EAN/GTIN: 5027590161879 |
| |
|
| | |
| Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 60 A, AC 600 V, DC 600 V, UL Class J, 40 x 83 x 125 mm, 1P, UL, CSA, 35 mm Hutschiene, Schalttafelmontage, Sicherungen Klasse J bis zu 60 A, UL 512, IP20, Ausschaltvermögen 200 kA Bemessungsstrom: 60 A, Polzahl: 1, Baugröße: sonstige, Reiterausführung: false, Einschwenkvorrichtung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 60AJMODULARFUSEHOLDERSINGLEPOLE | Ident Code: | CH60J1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung, NH-Sicherung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 42,66* | € 52,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 42,49* | € 55,40* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 43,47* | € 56,50* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 45,63* | € 59,52* | | | | | | 19 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 52,93* | € 63,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|