Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 14 x 51mm Sicherungen 50A 690V ac, Serie LS 1P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1444537
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LS601
EAN/GTIN:
     3250614196010
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
sicherungshalter
hager sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Sicherungsgröße = 14 x 51mm
Strom = 50A
Betriebsspannung = 690V ac
Polzahl = 1P
Zustandsanzeige = Ja
Schienen Typ = DIN 35 mm
Serie = LS

L51-Sicherungshalter von Hager. Umfassende Sicherungshalterpalette zur DIN-Schienenmontage von Hager. Alle Sicherungshalter bieten Fingerschutz gemäß IEC-Standards bei Schutzart IP20, sie lassen außerdem ein einfaches Wechseln der Sicherungen zu. Zu den geeigneten Anwendungen gehören: Schutz für Motoren, Transformatoren, Niederspannungsverteilung, Steuerkreisen und Antriebsschutz. Eigenschaften und Vorteile. Für Typ gG und aM, Sicherungen 14 x 51 mm. DIN-Hutschienenmontage. Verschiedenpolige Ausführungen erhältlich. Max. Spannung: 50 A bis 690 V
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Sicherungsgröße:
14 x 51mm
Strom:
50A
Betriebsspannung:
690V ac
Polzahl:
1P
Zustandsanzeige:
Ja
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Serie:
LS
Weitere Suchbegriffe: 1444537, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Hager, LS601
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.