| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7749779 Herst.-Nr.: 3P10X38MFH30A600VMIDGET-INDICATOR/NEU EAN/GTIN: 0051712362795 |
| |
|
| | |
| Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 3P + neutral, UL, IEC, mit Kennmelder, DIN-Schienenmontage, modular, farbcodiert. Ausgelegt zur Verwendung mit Drähten für 75°C oder 90°C, dünnen Litzen, Flachsteckern und Kamm-Busschienen. Verwendung von Leitungen mit höherer Temperaturbemessung bei entsprechender Leitungsverringerung. Für zylindrische Sicherungseinsätze, für Kleinstsicherungen, IEC, cULus, CCC, CSA, UR Nennspannung: 690 V, Montageart: DIN-Schiene, Abschließbar: true, Einbautiefe: 45,1 mm, Polzahl: 3, Breite in Teilungseinheiten: 4, Schutzart (IP): sonstige, Mitschaltender Neutralleiter: true, Optische Defektanzeige: true, Für Sicherungsgröße: 10x38 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 3P10X38MFH30A600VMIDGET-INDICATOR/NEU | Ident Code: | CHM3DNIU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungselement, Einbau-Sicherungssockel, NEOZED-Sicherungssockel, Zubehör für Sicherung, Sicherungssockel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 3 | | € 5,50* | ab € 31,72* | € 41,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 31,59* | € 42,18* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 32,00* | € 42,95* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 34,01* | € 45,15* | | | | | | 20 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 38,93* | € 51,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|