Schutzkontaktstecker PCE Nautilus, mit Schutzkappe, IP68 Robuster Schutzkontakt-Stecker aus hochwertigem Thermoplast mit Schutzkappe für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Druckwasserdicht ...
PVC Stecker für den Innenbereich PVC - Stecker: Ideal für den Anschluss an Verlängerungskabeln oder für die Anbringung & Reparatur beschädigter Strom-Kabel. Der Stromstecker ist mit doppeltem Schut...
Schutzkontakt-Stecker, Gummi • Schutzkontakt-Steckverbindung 250 V 16 A • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
Ladekabel 3,0kw Typ 2 Mode 2 mit Schuko - Stecker für Togg für TOGG: das 1-Phasen MOD 2 EV-Ladekabel, E-Auto Ladekabel Ladekabel und Ladegerät passend für Togg T10X das Elektroauto Made in Türkei E...
Kunststoffmantelleitung Mantel und Einzelader der VV-Leitungen sind aus PVC-Kunststoff. Diese Ausführungen sind Standard-Leitungen und für normale Belastungen beim Einsatz im Innenbereich geeignet.
Der SCHUKO Stecker besteht aus PVC und ist mit einem doppelten Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard ausgestattet. Dank seines großen Anschlussraumes lässt er sich sehr leic...
Schutzkon.st.10-/16 A 250 V schwarz IP54 VG JÄGER DIREKT 2-polig mit Schutzkontakt · sicher und robust · spritzwassergeschützt (IP54) · für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm² · für schwerste Ein...