Der SCHUKO Stecker besteht aus Vollgummi. Damit ist er für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank seines großen Anschlussraumes lässt er sich seh...
Der SCHUKO Stecker Hightech ist der Allround-Stecker für das Handwerk. Durch seinen großen Anschlussraum und die außenliegende Zugentlastung lässt er sich sehr leicht montieren. Der Stecker ist zum...
Leichte Gummischlauchleitung Mantel und Einzelader der RR-Leitungen sind aus flexiblem Natur- oder Synthetik-Kautschuk. Diese Leitungen sind für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich geeignet. ...
Antistatik-Schutzkontaktstecker Typ ESD-Protect 602. - 3 Anschlüssen - Anschlussstecker mit Kunststoff-Haltestiften Sicherheitswiderstand je Anschluss: 1,0 MOhm Maße: 63 x 49 x 49 mm. Technische Me...
Schutzkontaktstecker IP20 Schutzkontakt-Stecker Farbe: Schwarz Für Leitungen mit max. Querschnitt von 1,5mm² 230V/16A Schutzklasse IP 20 - für die Verwendung im Innenbereich geeignet geprüft nach D...
Vollgummistecker Schutzkontakt Stecker aus Vollgummi in schwerer Ausführung Doppelter Schutzkontakt für den Anschluss von Kabeln mit maximalem Querschnitt 3x2,5 mm² Schutzklasse IP 44 - schlag- und...