PVC Stecker für den Innenbereich PVC - Stecker: Ideal für den Anschluss an Verlängerungskabeln oder für die Anbringung & Reparatur beschädigter Strom-Kabel. Der Stromstecker ist mit doppeltem Schut...
Der SCHUKO Stecker besteht aus PVC und ist mit einem doppelten Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard ausgestattet. Dank seines großen Anschlussraumes lässt er sich sehr leic...
Ampere: 16 A Pole: 2 p+E Volt: 230 V Anschlusstechnik: Schraubkontakt Kontakt: standard Schutzart: IP 44 Kinderschutz: Nein Gewicht: 49 g Prüfzeichen: DE,VDE
Schuko-Stecker Typ Kopp 1797. Gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 qmm, mit 2 Schutzkontaktsystemen und Knickschutz, mit zentraler Einführung; Anschlusswert: 10/16 A, 250 V. Typ: ...
Schuko-Stecker Typ Kopp 1730. Gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 qmm, mit 2 Schutzkontaktsystemen, Knickschutztülle und zentraler Einführung; Anschlusswert: 10/16 A, 250 V. Typ:...
N & L 26747 Schutzkontaktstecker Gummi 230 V Hellgrau IP44 Schutzkontakt-Stecker Gummi hellgrau Schwere Ausführung, nach CEE, mechanisch hochbelastbar, für Leitungen bis 13 mm Ø. Technische Daten: ...