Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00111976 Elektrischer Netzstecker Weiß 5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00111976 Elektrischer Netzstecker Weiß 5P
Hama 00111976 Elektrischer Netzstecker Weiß 5P
Hama 00111976 Elektrischer Netzstecker Weiß 5P
Hama 00111976 Elektrischer Netzstecker Weiß 5P
Hama 00111976 Elektrischer Netzstecker Weiß 5P
Hama 00111976 Elektrischer Netzstecker Weiß 5P
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72544989
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00111976
EAN/GTIN:
     4047443414199
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Pole
5P
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker weiss, schuko stecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00220799
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.