Flachstecker für den Innenbereich IP20 Der 7mm hohe Flachstecker passt hinter jedes Möbelstück. Einstecken und herausziehen durch den ergonomischen Klappbügel Kinderleicht Der Winkelstecker ist aus...
Ladekabel 3,0kw Typ 2 Mode 2 mit Schuko - Stecker für Togg für TOGG: das 1-Phasen MOD 2 EV-Ladekabel, E-Auto Ladekabel Ladekabel und Ladegerät passend für Togg T10X das Elektroauto Made in Türkei E...
Mit deutschem und französisch/belgischem Schutzkontakt. Spritzwassergeschützter Stecker. Mit bruchgeschütztem Einsatz. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe schwarz.
Schraubkontakt - mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm - mit Kabelknickschutz - für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
Vollgummistecker Schutzkontakt Stecker aus Vollgummi in schwerer Ausführung Doppelter Schutzkontakt Für den Anschluss von Kabeln mit maximalem Querschnitt 3x1,5 mm² Schutzklasse IP 44 - Schlag- und...
Schutzkontakt-Vollgummi-Winkelstecker, IP 44, 16 A, 250 V~ schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit Knickschutztülle und 2 Schutzkontaktsystemen gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis...
PVC Stecker für den Innenbereich PVC - Stecker: Ideal für den Anschluss an Verlängerungskabeln oder für die Anbringung & Reparatur beschädigter Strom-Kabel. Der Stromstecker ist mit doppeltem Schut...
Netzteil, Typ=1242190, Alternative (Alias)=1242190, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=17.25 mm, Eingangss...