Schutzkontakt-Vollgummi-Winkelstecker, IP 44, 16 A, 250 V~ schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit Knickschutztülle und 2 Schutzkontaktsystemen gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis...
Schutzkontakt - Stecker England UK 13A / 250V Farbe weiß, Kunststoff, integrierte 13A Feinsicherung, mit Zugentlastung, Montageanweisung beiliegend, für Leitungen bis 3G1,50mm²
Der Schutzkontakt-Stecker eignet sich ideal für den Anschluss eines Verlängerungskabel oder für die Reparatur eines beschädigten Kabels mit einem Durchmesser von 1,1- 1,2cm. Dank der Schutzart IP44...
- besonders geeignet für Schmutzwasser mit Feststoffen und/oder schwebenden Fasern - zur Förderung von Infiltrierwasser, der Bewegung von Schmutzwasser (Sanitäranlagen), der Entwässerung von Senkgr...
Mehr Leistung, weniger Platz Holen Sie sich bis zu 30 W Ladeleistung für weniger – das QM25 ist 20 % kleiner und 35 % leichter als das Standard-30-W-Apple-Ladegerät! Sein kompakter Formfaktor sorgt...
Kunststoff-Schutzkontakt-Winkelstecker, extraflach, IP 20, 16 A, 250 V~ (seitliche Einführung), 2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm CEE 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm², schwarz.
Der SCHUKO Stecker Hightech ist der Allround-Stecker für das Handwerk. Durch seinen großen Anschlussraum und die außenliegende Zugentlastung lässt er sich sehr leicht montieren. Der Stecker ist zum...
Überspannungsschutzvorrichtung mit 6 Steckdosen schützt Ihre empfindliche Elektronik vor Leistungsschwankungen Dieser Protect It!® Überspannungsschutz für 6 Ausgänge ist ideal für Ihren Heim- oder ...