Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schukostecker G IP44250 V, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schukostecker G IP44250 V, 16 A
Schukostecker G IP44250 V, 16 A
Artikel-Nr.:
     4012-784727
Hersteller:
     Volker Althoff KABELTECHNIK
Herst.-Nr.:
     100001
EAN/GTIN:
     4053569765480
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Schutzkontakt-Stecker, Gummi

• Schutzkontakt-Steckverbindung 250 V 16 A
• Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich

Weitere Informationen:
Kapazität:
16 A
Spannung:
250 V
Markenname:
Althoff
Herstellername:
Volker Althoff Kabeltechnik
Herstellerartikelnummer:
100001
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker ip44, schuko stecker, 4053569765480, Schutzkontaktstecker, Stecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,31*
5 Tage
332
1
€ 4,30*
ab € 1,47*
€ 2,33*
6 Tage
314
1
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,50*
Lager 4012
309
1
€ 4,90*
ab € 1,69*
€ 2,61*
1 Tag
309
20
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.