| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-98290034 Herst.-Nr.: 60612 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kunststoffmantelleitung Mantel und Einzelader der VV-Leitungen sind aus PVC-Kunststoff. Diese Ausführungen sind Standard-Leitungen und für normale Belastungen beim Einsatz im Innenbereich geeignet. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 16 Hz | | Maximale Eingangsleistung | 3500 W | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Anzahl der AC-Ausgänge | 4 AC-Ausgänge | | Unterstützte Positionierung | Indoor | | Sicherheitsverschluss | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Produktfarbe | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Verteilersteckdose, mehrfachsteckdose 4-fach 10m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 4-fach |
| | |
| |