Euroflachstecker Schraubanschluss VE 3 Stk. im Polybeutel *************************************** Bestellung 1 = VE 3Stk. und Preis für 1VE gültig ab 01.09.2015
Einhell GC-SP 3580 LL 4170445 Tauchpumpe mit Schutzkontaktstecker 8000 l/h 7.5 m Einhell Tauchpumpe GC-SP 3580 LL Flachabsaugend bis zu 1 mm Restwasserstand: wischtrocken Pumpenstart bereits ab 8 m...
Eis-Stop-Heizkabel Heizkabel Frostschutz: Das 230 Volt, 50 / 60 Herz Heizband ist ein zuverlässiges Frostschutzmittel inklusive eingebautem Thermostat. Das Kabel hat eine spezifische Leistung von 1...
Schuko-Stecker Typ Kopp 1797. Gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 qmm, mit 2 Schutzkontaktsystemen und Knickschutz, mit zentraler Einführung; Anschlusswert: 10/16 A, 250 V. Typ: ...
Gummistecker für den Außenbereich Sehr robuste Ausführung mit doppeltem Schutzkontakt Max. Querschnitt 2,5mm² Farbe: Blau 230V/16A - IP 44 (Für den Außenbereich geeignet) geprüft nach DIN VDE 0620-...
Schuko-Stecker Typ Kopp 1730. Gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 qmm, mit 2 Schutzkontaktsystemen, Knickschutztülle und zentraler Einführung; Anschlusswert: 10/16 A, 250 V. Typ:...
Netzteil, Typ=SWD120-415-60, Ausgangsspannung=15 V, Ausgangsstrom=8 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=30 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=80 mm, Effizienz=70 %, Eingangsspannung, m...
Gummistecker für den Außenbereich Sehr robuste Ausführung mit doppeltem Schutzkontakt Max. Querschnitt 2,5mm² Farbe: Gelb 230V/16A - IP 44 (Für den Außenbereich geeignet) geprüft nach DIN VDE 0620-...