Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPP 226402048 - SCHUKO-Zuleitung (SCHUKO-Stecker gerade auf Kaltgerätestecker gerade | 250V / 16A) - 2,00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOPP 226402048 - SCHUKO-Zuleitung (SCHUKO-Stecker gerade auf Kaltgerätestecker gerade | 250V / 16A) - 2,00m
KOPP 226402048 - SCHUKO-Zuleitung (SCHUKO-Stecker gerade auf Kaltgerätestecker gerade | 250V / 16A) - 2,00m
Artikel-Nr.:
     5289-KOP-226402048
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     226402048
EAN/GTIN:
     4008224634564
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Schuko-Stecker

KOPP 226402048 - SCHUKO-Zuleitung (SCHUKO-Stecker gerade auf Kaltgerätestecker gerade | 250V / 16A) - 2,00m

  • SCHUKO-Stecker gerade auf Kaltgerätestecker gerade
  • Kompatibel mit: GST18i Stecksystem
  • Nennspannung: 250V
  • Nennstrom: 16A
  • H05VVF3G1,5 mm²
  • Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm²
  • Ader-Zahl: 3
  • Schutzart: IP44
  • Schutzleiter
  • Steckverbindersystem nicht systemgebunden
  • Ohne Schnurschalter und Spiralleitung
  • Länge: 2,00 Meter
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.306 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,81*
€ 18,12*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,83*
€ 18,15*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 17,88*
€ 24,75*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.