Schrumpfschlauch, TMS-SCE-1K-3/8-2.0-4, Raychem TMS-SCE-1K-3/8-2.0-4 ist eine wärmeschrumpfende Drahtmarkierung aus haltbarem, flammwidrigem, wärmeschrumpfendem Polyolefin, die für die Bedürfnisse ...
Schrumpfschlauch, VERSAFIT-5/8-0-FSP, Raychem VERSAFIT-5/8-0-FSP ist ein hochgradig flammwidriger Schrumpfschlauch mit niedriger Rückstelltemperatur. Dieses Produkt ist eine kostengünstige Wahl für...
Schrumpfschlauch, X2-12.0-0-FSP, Raychem X2-12.0-0-FSP ist ein hochgradig flammwidriger, halogenfreier Schrumpfschlauch mit niedriger Rückstelltemperatur und metrischen Abmessungen. Dieses Produkt ...
Schrumpfschlauch, RPS-1K-16-10/2.0-9, Raychem RPS-1K-16-10/2.0-9 ist ein wärmeschrumpfbarer Markierungsdraht für den gewerblichen Bereich, der auf die Bedürfnisse von gewerblichen und industriellen...
Schrumpfschlauch, C27598-000, Raychem Die C27598-000 ist ein doppelwandiger Schlauch, der aus einem zähen vernetzten, flammhemmenden Polyolefinschlauch besteht, der mit einem neuen flammhemmenden K...
Schrumpfschlauch, TMS-SCE-3/16-2.0-9, Raychem TMS-SCE-3/16-2.0-9 ist eine wärmeschrumpfende Drahtmarkierung aus haltbarem, flammwidrigem, wärmeschrumpfendem Polyolefin, die für die Bedürfnisse von ...
Lieferung als 1,2 m Abschnitt, Schrumpfschlauch, X2-6.0-0-SP, Raychem X2-6.0-0-SP ist ein hochgradig flammwidriger, halogenfreier Schrumpfschlauch mit niedriger Rückstelltemperatur und metrischen A...
Schrumpfschlauch, VERSAFIT-1/16-2-SP, Raychem VERSAFIT-1/16-2-SP ist ein hochgradig flammwidriger Schrumpfschlauch mit niedriger Rückstelltemperatur. Dieses Produkt ist eine kostengünstige Wahl für...
Lieferung als 50 mm-Abschnitte, Schrumpfschlauch, X2-3.5-0-SP, Raychem X2-3.5-0-SP ist ein hochgradig flammwidriger, halogenfreier Schrumpfschlauch mit niedriger Rückstelltemperatur und metrischen ...
Schrumpfschlauch, X2-4.0-0-SP, Raychem X2-4.0-0-SP ist ein hochgradig flammwidriger, halogenfreier Schrumpfschlauch mit niedriger Rückstelltemperatur und metrischen Abmessungen. Dieses Produkt ist ...
Schrumpfschlauch, 195271-000, Raychem Das 195271-000 ist ein wärmeschrumpfendes, halbflexibles Formteil für Anwendungen mit geringer Brandgefahr. Dieses Produkt ist für die Verwendung in Verbindung...
Schrumpfschlauch, VERSAFIT-3/32-4-SP, Raychem VERSAFIT-3/32-4-SP ist ein hochgradig flammwidriger Schrumpfschlauch mit niedriger Rückstelltemperatur. Dieses Produkt ist eine kostengünstige Wahl für...
Lieferung als 1,2 m Abschnitt, Wärmeschrumpfschläuche Typ TE Connectivity/Raychem HTAT-0. In halbsteifer, mit Hochtemperaturschmelzkleber beschichteter Ausführung, universell einsetzbar, flammwidri...