Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (24/6 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (24/6 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (24/6 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-34P6894
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     NB10132001
EAN/GTIN:
     4099891270131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 4:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 4:1
Lieferung als 1,2 m Abschnitt, Schrumpfschlauch, X2-6.0-0-SP, Raychem X2-6.0-0-SP ist ein hochgradig flammwidriger, halogenfreier Schrumpfschlauch mit niedriger Rückstelltemperatur und metrischen Abmessungen. Dieses Produkt ist eine kostengünstige Wahl für viele kommerzielle und militärische Anwendungen. Auch diese Schläuche werden aus einem speziell formulierten, vernetzten Polyolefin hergestellt, das eine hohe Flammwidrigkeit, ausgezeichnete Flexibilität und eine hohe Flammwidrigkeit bietet. Features * Elektrische Isolierung und Schutz von Inline-Komponenten, Trennklemmen und Spleißen * Bündelt Drähte für sehr flexible leichte Kabelbäume * Zugentlastung der elektrischen Kabelverbindungen für langfristige Zuverlässigkeit * UL-anerkannt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
24 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
1.2 m
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
4:1
Schrumpftemperatur:
80 °C
Wanddicke:
2.25 mm
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Klebeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 1,2 Meter (ab € 5,46667* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.