Lieferung als Kunststoffboxen mit 42 Schlauchabschnitten, Wärmeschrumpfschlauch-Sortimente mit Innenkleber Typ DSG-Canusa DERAY-SET PROTECT. In aufklappbarer Kunststoffbox, mit guter Beständigkeit ...
Schrumpfschlauch-Set 2 Set mit 34 Schrumpfschläuchen mit Durchmessern von 5 - 10 mm. Ideal für das Einschrumpfen von Kabelsträngen und -enden. Optimal in der Anwendung mit unserer Reflektordüse. Gr...
Dieser Schrumpfschlauch von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig un...
Bester Schutz vor Nässe, Staub und Verrutschen Optimalen Halt für Ihre Packgüter durch biaxial schrumpfender Folie Geschrumpft äusserst reiss- und durchstossfest Besonders geeignet für schweres Pac...
Werkstoffe: Polyolefin, schwarz, flammwidrig nach UL 224 Temperaturbereich: -55°C bis +125°C Schrumpftemperatur: min. 90°C Schrumpfverhältnis: 2:1 Vorteile: Lieferung in praktischer Spenderbox, fla...
Schrumpfschlauch-Sortiment Sortiment Nr. 56 • 165-teiliges Schrumpfschlauch-Sortiment, Länge 10 cm, schwarz Lieferung: Im stabilen Stahlblechkoffer. Schrumpfrate 2:1: 2,4–1,2 mm 3,2–1,6 mm 4,8–2,4 ...
Schrumpfschlauch 1 m schwarz • Polyolefin • Flammhemmend • Betriebstemperatur –55 °C bis +125 °C • Minimum Schrumpftemperatur +70 °C • Optimale Schrumpftemperatur +110 °C
Schrumpfschlauch 1 m schwarz • Polyolefin • Flammhemmend • Betriebstemperatur –55 °C bis +125 °C • Minimum Schrumpftemperatur +70 °C • Optimale Schrumpftemperatur +110 °C