Schrumpfschlauch, ATUM-12/3-0-SP, Raychem ATUM-12/3-0-SP ist ein mit Klebstoff ausgekleideter Polyolefin-Schlauch mit hohem Schrumpfungsverhältnis. Dieses Produkt dichtet und schützt auch eine Viel...
Schrumpfschlauch, TMS-SCE-3/16-2.0-9, Raychem TMS-SCE-3/16-2.0-9 ist eine wärmeschrumpfende Drahtmarkierung aus haltbarem, flammwidrigem, wärmeschrumpfendem Polyolefin, die für die Bedürfnisse von ...
Schrumpfschlauch, TMS-SCE-3/32-2.0-S1-9, Raychem TMS-SCE-3/32-2.0-S1-9 ist eine wärmeschrumpfende Drahtmarkierung aus haltbarem, flammwidrigem, wärmeschrumpfendem Polyolefin, die für die Bedürfniss...
Lieferung als 50 mm-Abschnitte, Schrumpfschlauch, X2-3.5-0-SP, Raychem X2-3.5-0-SP ist ein hochgradig flammwidriger, halogenfreier Schrumpfschlauch mit niedriger Rückstelltemperatur und metrischen ...
Schrumpfschlauch, 195271-000, Raychem Das 195271-000 ist ein wärmeschrumpfendes, halbflexibles Formteil für Anwendungen mit geringer Brandgefahr. Dieses Produkt ist für die Verwendung in Verbindung...
Schrumpfschlauch, VERSAFIT-3/32-2-SP, Raychem VERSAFIT-3/32-2-SP ist ein hochgradig flammwidriger Schrumpfschlauch mit niedriger Rückstelltemperatur. Dieses Produkt ist eine kostengünstige Wahl für...
Lieferung als 1,2 m Abschnitt, Wärmeschrumpfschläuche Typ TE Connectivity/Raychem HTAT-0. In halbsteifer, mit Hochtemperaturschmelzkleber beschichteter Ausführung, universell einsetzbar, flammwidri...
Lieferung als 1,2 m Abschnitt, Schrumpfschlauch, XFFR-11X4, Raychem XFFR-11X4 ist ein halogenfreier, flammhemmender Schrumpfschlauch. Dieses Produkt kann zum Ummanteln und Reparieren von halogenfre...
Schrumpfschlauch, TMS-SCE-1K-3/8-2.0-4, Raychem TMS-SCE-1K-3/8-2.0-4 ist eine wärmeschrumpfende Drahtmarkierung aus haltbarem, flammwidrigem, wärmeschrumpfendem Polyolefin, die für die Bedürfnisse ...
Schrumpfschlauch, X2-12.0-0-FSP, Raychem X2-12.0-0-FSP ist ein hochgradig flammwidriger, halogenfreier Schrumpfschlauch mit niedriger Rückstelltemperatur und metrischen Abmessungen. Dieses Produkt ...
Lieferung als 60 mm-Abschnitte, Schrumpfschlauch, XFFR-04X4, Raychem XFFR-04X4 ist ein halogenfreier, flammhemmender Schrumpfschlauch. Dieses Produkt kann zum Ummanteln und Reparieren von halogenfr...
Schrumpfschlauch, C27598-000, Raychem Die C27598-000 ist ein doppelwandiger Schlauch, der aus einem zähen vernetzten, flammhemmenden Polyolefinschlauch besteht, der mit einem neuen flammhemmenden K...