Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schläuche bleiben auch nach de...
Länge - metrisch: 10 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: WA-HST Länge - imperial: 32.8 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 1.2 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwa...
Schrumpfschlauch, TMS-SCE-1/8-2.0-S1-4, Raychem TMS-SCE-1/8-2.0-S1-4 ist eine wärmeschrumpfende Drahtmarkierung aus haltbarem, flammwidrigem, wärmeschrumpfendem Polyolefin, die für die Bedürfnisse ...
Schrumpfverhältnis: 3:1 Produktpalette: RNF-3000 Länge - metrisch: 150 m Länge - imperial: 492 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 18 mm Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.236 Z...
Lieferung als 1,2 m Abschnitt, Schrumpfschlauch, DCPT-26/13-45-SP, Raychem DCPT-26/13-45-SP ist ein flexibler, flammhemmender, zweifarbiger Polyolefin-Schlauch. Er wird auch zur Kennzeichnung von "...
Länge - metrisch: 1 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: WA-HST Länge - imperial: 3.28 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 1.2 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwar...