Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (24/6 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (24/6 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (24/6 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-34P6893
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     NB10114001
EAN/GTIN:
     4099891270124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 4:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 4:1
Schrumpfschlauch, X2-4.0-0-SP, Raychem X2-4.0-0-SP ist ein hochgradig flammwidriger, halogenfreier Schrumpfschlauch mit niedriger Rückstelltemperatur und metrischen Abmessungen. Dieses Produkt ist eine kostengünstige Wahl für viele kommerzielle und militärische Anwendungen. Auch diese Schläuche werden aus einem speziell formulierten, vernetzten Polyolefin hergestellt, das eine hohe Flammwidrigkeit, ausgezeichnete Flexibilität und eine hohe Flammwidrigkeit bietet. Features * Elektrische Isolierung und Schutz von Inline-Komponenten, Trennklemmen und Spleißen * Bündelt Drähte für sehr flexible leichte Kabelbäume * Zugentlastung der elektrischen Kabelverbindungen für langfristige Zuverlässigkeit * UL-anerkannt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
24 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
4:1
Schrumpftemperatur:
80 °C
Wanddicke:
2.25 mm
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Klebeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,25*
  
Preis gilt ab 800 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Meter
€ 794,27*
€ 945,18
pro Meter
ab 800 Meter
€ 794,25*
€ 945,16
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.