Gerätedose HWD B15 (9463-15). Hohlwanddose HWD B15 für Trennflächen der Kategorie B15 reagieren bei einem Brand in kürzester Zeit. Der integrierte Dämmschichtbildner schäumt auf und verschließt zuv...
ZigBee-Router für Unterputzdose 71055BEGA Zigbee Routermodul 71055 mit integrierter 2,4 GHz-Antenne für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosen. Das Routermodul dient zur Weiterleitung der Funksi...
Abmessungen L x B x H = 83 x 120 x 140mm Material = Kunststoff Länge = 83mm Breite = 120mm Höhe = 140mm Schutzart = IP30 Farbe = Weiß Serie = Eaton xComfort
Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose, halogenfrei Geräte-Verbindungsdose für bleikaschierte Strahlenschutzwände in Gebäuden Kombinationsabstand 71 mm durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Ran...
Abmessungen L x B x H = 83 x 130 x 140mm Material = Kunststoff Länge = 83mm Breite = 130mm Höhe = 140mm Schutzart = IP30 Farbe = Weiß Serie = Eaton xComfort
Deckenverbindungsdose, für Plattendecken bis 4,5 cm Stärke, mit M5 Gewindebuchse (Traglast 10kg) zur Aufnahme eines Deckenhakens, Lampenleistung LED max. 3 W, Lampenleistung Halogen max. 6,5 WDer E...
Abmessungen L x B x H = 165 x 128 x 72mm Material = Aluminiumdruckguss Länge = 165mm Breite = 128mm Höhe = 72mm Schutzart = IP54 Farbe = Schwarz Serie = 1550
Geräte-Verbindungsdose ECON® 15, luftdicht, mit Geräteschrauben, Tiefe 66 mm (1556-21). Unterputzdosen mit ECON®-Technik ermöglichen eine garantiert luftdichte Installation. Sie bieten vielfältige ...
B 2 Geräte-Verbindungsdose - 1-teilig, Einbauhöhe 68,5 mm, VDE-geprüft - 4 Schraubdome zur Gerätebefestigung, Abstand 60 mm - Befestigung an der Schalung durch Spezial-Haftkleber oder Magnet möglich
Abmessungen L x B x H = 66 x 120 x 140mm Material = Kunststoff Länge = 66mm Breite = 120mm Höhe = 140mm Schutzart = IP20 Farbe = Weiß Serie = Eaton xComfort
B² Geräte-Verbindungsdose ohne Putzhaut, Tiefe 48,5 mm (1262-61). B²-System zur Installation in der liegenden Werksfertigung. Mit wenigen Komponenten können alle Installationsaufgaben gelöst werden...
Geräte-Verbindungsdose für Nagelbefestigung, mit Geräteschrauben, Tiefe 63 mm (1556-62). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Geräteschrauben: 2 | Tiefe: 63 mm
Abmessungen L x B x H = 83 x 95 x 140mm Material = Kunststoff Länge = 83mm Breite = 95mm Höhe = 140mm Schutzart = IP30 Farbe = Weiß Serie = Eaton xComfort
Geräte-Verbindungsdose Schallschutz Unterputz (1569-01). Schallschutzdose für den Einsatz in Schallschutzwänden in Massivbauweise mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Der massive Dosenkö...