| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2705250 Herst.-Nr.: 177069 MINI-5 EAN/GTIN: 4015081715121 |
| |
|
| | |
| Abmessungen L x B x H = 66 x 120 x 140mm Material = Kunststoff Länge = 66mm Breite = 120mm Höhe = 140mm Schutzart = IP20 Farbe = Weiß Serie = Eaton xComfort Weitere Informationen: | | Abmessungen L x B x H: | 66 x 120 x 140mm | Material: | Kunststoff | Länge: | 66mm | Breite: | 120mm | Höhe: | 140mm | Schutzart: | IP20 | Farbe: | Weiß | Serie: | Eaton xComfort |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Unterputzverteiler, unterputzverteiler eaton, gerätedose unterputz, kleinverteiler ip20, 2705250, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, Eaton, 177069MINI5, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,33* | € 10,48* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,34* | € 10,49* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,12* | € 11,62* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 8,13* | € 11,64* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,52* | € 12,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|