10er Pack KAISER Geräte-Verbindungsdose ECON Iso + zum nachträglichen Einsatz in gedämmten und bereits verputzten Wärmedämmverbund-Systemen, Verbindungsdose Ø 68mm, Tiefe 55mm mit 2 Geräteschrauben...
KOPOS KEZ KB Isolier-Installationsdose (B x H x T) 120 x 120 x 200 mm 1 St. Wärmedämmungsdose Zur Installation von Geräten in wärmegedämmte Fassaden, mit einer Stärke von 50 - 200 mm. Vermeidet Bil...
Gerätedose 2p+E, Typ=STAKEI 200, Alternative (Alias)=932047106, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=16 A, Reihen=...
Unterputz-Einbaudose Gira E21fachMerkmale: Mauerwerkmontage durch Befestigung der Unterputz-Einbaudose, z. B. fixieren mit Gips. Montage der Gerätedose in der Unterputz-Einbaudose wie bei einer mar...
Abmessungen L x B x H = 80 x 80 x 40mm Material = Thermoplast Länge = 80mm Breite = 80mm Höhe = 40mm Schutzart = IP44 Farbe = Grau Thermoplastisch anpassungsfähige Verteilerkästen, IP44 und IP55. E...
Metall Klappdeckel fur Installationsdose R02 Silber.Metall Klappdeckel fur Bodensteckdose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Montageset, mit Teppichschutzrahmen, in unterschiedlich...
Geeignet zur Installation von Geräten in wärmegedämmte Fassaden mit einer Stärke von 50 - 300 mm. Hierdurch wird eine Bildung von Wärmebrücken vermieden. Features: Robuste Konstruktion Lieferumfang...
10er Pack KAISER Geräte-Verbindungsdose Styro55 zum nachträglichen Einsatz in gedämmten und bereits verputzten Wärmedämmverbund-Systemen, Verbindungsdose Ø68mm, Tiefe 60mm mit 2 Geräteschrauben, 2 ...
Unterputzdose 7 Zoll, Metall VCG-UP07.01Unterputzdose 7 Zoll, Metall. Unterputzdose - Metalldose 7 Zoll für Wandeinbau 7 Zoll Touchpanel VisuControl (VC-0701.04). Abmessungen (B x H x T): 213mm x 1...