KOPOS KUZ-V KB Isolier-Installationsdose halogenfrei (B x H x T) 170 x 210 x 80 mm 1 St. Wärmedämmungsdose + Deckel Einstellbare Dosentiefe Robuste Konstruktion Geschützt durch europäisches Industr...
Material = Thermoplast Höhe = 40mm Schutzart = IP44 Farbe = Grau Durchmesser = 80 mm Thermoplastisch anpassungsfähige Verteilerkästen, IP44 und IP55. Eine neue Serie von Abzweigdosen mit einem leic...
Uni-Doppel-Gerätedose 52mm grün NP50307Geraeteeinbaudose 2 fach mit Bodenbefestigung fuer Bruestungskanal zum Einbau von Geraeten mit einem Befestigungsmass von 60 mm. Die Einbaudose kann mit monti...
Unterputzdose 10 Zoll, Metall VCG-UP10.04Unterputzdose 10 Zoll, Metall. Unterputzdose - Metalldose 10 Zoll für Wandeinbau 10 Zoll Touchpanel VisuControl (VC-1001.04). Abmessungen (B x H x T): 275mm...
KOPOS KUZ-VO KB Isolier-Installationsdose halogenfrei (B x H x T) 170 x 210 x 80 mm 1 St. Wärmedämmungsdose + Klappdeckel Einstellbare Dosentiefe Robuste Konstruktion Geschützt durch europäisches I...
Abmessungen L x B x H = 122 x 120 x 90mm Länge = 122mm Breite = 120mm Höhe = 90mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 10 Farbe = Schwarz Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX Anzahl der Wege =...
Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Silber.Metalldeckel mit integriertem Wendetubus für Bodensteckdose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Montageset, mit Teppichschutzrah...
KOPOS KUZ-VOI KB Isolier-Installationsdose halogenfrei (B x H x T) 170 x 210 x 300 mm 1 St. Wärmedämmungsdose + Klappdeckel + Tupus Einstellbare Dosentiefe Robuste Konstruktion Geschützt durch euro...
Gerätedose, für Kanäle, 2-fach, hängende Montage, 2-fach Geräteeinbaudose, 4 Einführungen, für Brüstungskanäle von Gewiss, Rehau, Licatec, hängende Montage, für Geräte mit Tragring : 2-fach