| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0193896 Herst.-Nr.: 9463-15 EAN/GTIN: 4013456533554 |
| |
|
| | |
| Geratedose HWD B15 (9463-15). Hohlwanddose HWD B15 fur Trennflachen der Kategorie B15 reagieren bei einem Brand in kurzester Zeit. Der integrierte Dammschichtbildner schaumt auf und verschlie?t zuverlassig die Installationsoffnung. Die Hohlwanddosen HWD B15 dienen der feuer- und rauchseitigen Abschirmung zur Brandschutzzone und bewahren die B15-Funktion der Brandschutzwand bei mindestens 30-minutiger Beflammung. Anwendungsgebiet: Fur Einbaugerate | Halogenfrei: Ja | Frasloch ?: 74 mm | Tiefe: 44 mm | Installationsart: Brandschutz Schiffbau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, hohlwanddose kaiser 74mm, hohlraumdose, kaiser hohlraumdose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 13,19* | € 15,72* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 13,41* | € 16,69* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 13,61* | € 16,85* | | | | Lager 4147 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 14,10* | € 17,20* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 13,49* | € 19,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 172,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|