Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Alt Messing.Metalldeckel mit integriertem Wendetubus für Bodensteckdose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Montageset, mit Teppichschu...
KOPOS KUZ-VO KB Isolier-Installationsdose halogenfrei (B x H x T) 170 x 210 x 80 mm 1 St. Wärmedämmungsdose + Klappdeckel Einstellbare Dosentiefe Robuste Konstruktion Geschützt durch europäisches I...
Trennrelais 2fachUnterputzMerkmale: Gleichzeitige Ansteuerung von mehreren Jalousieantrieben. Je zwei Antriebe werden mit einem Trennrelais elektrisch entkoppelt. Mit zwei Nebenstelleneingängen für...
Unterputzdose 7 Zoll, Metall VCG-UP07.01Unterputzdose 7 Zoll, Metall. Unterputzdose - Metalldose 7 Zoll für Wandeinbau 7 Zoll Touchpanel VisuControl (VC-0701.04). Abmessungen (B x H x T): 213mm x 1...
KOPOS KUZ-V KB Isolier-Installationsdose halogenfrei (B x H x T) 170 x 210 x 80 mm 1 St. Wärmedämmungsdose + Deckel Einstellbare Dosentiefe Robuste Konstruktion Geschützt durch europäisches Industr...
Gerätedose 3p+E, Typ=STAKEI 3 N, Alternative (Alias)=932142106, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=16 A, Reihen=...
Abmessungen L x B x H = 150 x 220 x 170mm Material = Thermoplast Länge = 150mm Breite = 220mm Höhe = 170mm Schutzart = IP55 Farbe = Grau Thermoplastisch anpassungsfähige Verteilerkästen, IP44 und I...
Uni-Gerätedose NP50305Geraeteeinbaudose 1 fach mit Bodenbefestigung fuer Bruestungskanal zum Einbau von Geraeten mit einem Befestigungsmass von 60 mm. Die Einbaudose kann mit montierten Geraeten no...
Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Alt Kupfer.Metalldeckel mit integriertem Wendetubus für Bodensteckdose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Montageset, mit Teppichschut...