Abmessungen L x B x H = 110 x 75 x 75mm Länge = 110mm Breite = 75mm Höhe = 75mm Schutzart = IP66 Farbe = Schwarz Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX Kabeleinführung = 4 x M20 CE-TEK ″CEP″ GRP, Ab...
Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose, halogenfrei Geräte-Verbindungsdose für bleikaschierte Strahlenschutzwände in Gebäuden Kombinationsabstand 71 mm durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Ran...
Schalterdosen-Empfänger 1-Kan. 433MHz/2-Funk 315285Mit dem externen UP-Empfänger Smart Sotto - Liberta können viele bestehende Steuerungen einfach mit einer Appsteuerung nachgerüstet werden. Der po...
Abmessungen L x B x H = 83 x 53 x 140mm Material = Kunststoff Länge = 83mm Breite = 53mm Höhe = 140mm Schutzart = IP30 Farbe = Weiß Serie = Eaton xComfort
Abmessungen L x B x H = 66 x 130 x 140mm Material = Kunststoff Länge = 66mm Breite = 130mm Höhe = 140mm Schutzart = IP20 Farbe = Weiß Serie = Eaton xComfort
B 2 Geräte-Verbindungsdose - 1-teilig, Einbauhöhe 68,5 mm, VDE-geprüft - 4 Schraubdome zur Gerätebefestigung, Abstand 60 mm - Befestigung an der Schalung durch Spezial-Haftkleber oder Magnet möglich
Produktinformation Dosen und Kästen mit Abschirmung • mit Abschirmung und Potentialableitung • Maße der Geräte-Verbindungsdosen nach DIN 49073 für alle Geräte nach DIN 49200 • Die leitfähige ...
Bewehrungsdose, rückwärtig Boden grün mit Einführung max. 1x 25mm, kombinierbar, geeignet für Gegenschalung ohne Abstützung, Vormontage in der Bewehrung, für den Betoneinbau, kombinierbar im Normab...
Abmessungen L x B x H = 250 x 120 x 255mm Material = Polyester Länge = 250mm Breite = 120mm Höhe = 255mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 40 Farbe = Schwarz Zulassung für Gefahrenbereiche =...
Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose, halogenfrei Geräte-Verbindungsdose für Strahlenschutzwände in Gebäuden Kombinationsabstand 71 mm durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes für Platten...
Abmessungen L x B x H = 66 x 53 x 140mm Material = Kunststoff Länge = 66mm Breite = 53mm Höhe = 140mm Schutzart = IP20 Farbe = Weiß Serie = Eaton xComfort
Geräte-Verbindungsdose ohne Stutzen, mit Geräteschrauben, Tiefe 63 mm (1551-00). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Geräteschrauben: 2 | Tiefe: 63 mm
Länge = 90mm Breite = 90mm Höhe = 49mm Schutzart = IP65 Die Fibox 90x90x49 mm JB 2.5 WH umfasst Snap-on-Abdeckung und Sockel mit TPE-Dichtung.Material: Polypropylen Grundfarbe RAL 9010