Die neuartige Unterputzdose bietet größeren Installationsraum dank der einzigartigen Form. Sie verfügt über Membraneingänge aus flexiblem Material mit verschiedenen Eingangsgrößen. Luftdichtheit is...
Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm. • 4 x 3 Schraubdome • 2 vormontierte Geräteschrauben • Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Ba...
mit 2 Rohreinführungen bis M25 und 6 Leitungseinführungen bis Ø11,5mm, für Schallschutzwände in Gebäuden, kombinierbar untereinander und mit der Gerätedose, geeignet für gegenüberliegenden Einbau, ...
Plattendeckendose 1247-01Plattendecken-Dose für nachträglichen Einbau 100 mm (1247-01). Decken-Verbindungsdose zur Unterbringung von elektrischen Anschlüssen. Mit optionalem Leuchtenhaken ist die D...
Abmessungen L x B x H = 160 x 90 x 260mm Material = Polyester Länge = 160mm Breite = 90mm Höhe = 260mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 26 Farbe = Schwarz Zulassung für Gefahrenbereiche = A...
Schalterdose, flach, 25 Stück Ø 60 mm, Tiefe 45 mm, mit Stutzen und Schraubenaufnahme. 20 und 25 mm Ø 60 mm, Tiefe 45 mm, mit Stutzen und Schraubenaufnahme. 20 und 25 mm Rohreinführungen.
•für Brandschutzwände EI30 - EI90 •auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau •Mindestwandstärke 125 mm •kombinierbar untereinander und mit der Gerätedose
Abmessungen L x B x H = 122 x 120 x 90mm Material = Polyester Länge = 122mm Breite = 120mm Höhe = 90mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 10 Farbe = Schwarz Zulassung für Gefahrenbereiche = A...
Unterputz-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 46 mm. 4 x 3 Schraubdome 2 vormontierte Geräteschrauben Beidseitig koppel...
Gerätedose HWD 68 (9463-02). Die Brandschutzdosen erhalten in Brandschutzwänden EI30¿EI90 die Feuerwiderstandsdauer trotz eingebrachter Elektroinstallationen und sorgen für den sicheren, rauchdicht...