Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Installationsdose IP65, BxTxH 90mm x 90mm x 49mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2046844
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     JB 2.5 WH
EAN/GTIN:
     6418074308566
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Länge = 90mm
Breite = 90mm
Höhe = 49mm
Schutzart = IP65

Die Fibox 90x90x49 mm JB 2.5 WH umfasst Snap-on-Abdeckung und Sockel mit TPE-Dichtung.Material: Polypropylen Grundfarbe RAL 9010
Weitere Informationen:
Länge:
90mm
Breite:
90mm
Höhe:
49mm
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, feuchtraum abzweigdose ip65, gerätedose unterputz, abox ip65, 2046844, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, Fibox, JB25WH, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 5,70*
€ 5,90*
ab € 3,13*
€ 5,71*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 7,86*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,74*
€ 8,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,06*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.