| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2705247 Herst.-Nr.: 177066 MINI-2 EAN/GTIN: 4015081715091 |
| |
|
| | |
| Abmessungen L x B x H = 66 x 53 x 140mm Material = Kunststoff Länge = 66mm Breite = 53mm Höhe = 140mm Schutzart = IP20 Farbe = Weiß Serie = Eaton xComfort Weitere Informationen: | | Abmessungen L x B x H: | 66 x 53 x 140mm | Material: | Kunststoff | Länge: | 66mm | Breite: | 53mm | Höhe: | 140mm | Schutzart: | IP20 | Farbe: | Weiß | Serie: | Eaton xComfort |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Unterputzverteiler, Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, eaton verteilerschrank, gerätedose unterputz, kleinverteiler ip20, 2705247, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, Eaton, 177066MINI2, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,27* | € 7,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,28* | € 7,62* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,32* | € 7,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 5,37* | € 7,73* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,17* | € 9,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|