| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3788417 Herst.-Nr.: 9074-01 EAN/GTIN: 4013456537187 |
| |
|
| | |
| Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose, halogenfrei Geräte-Verbindungsdose für Strahlenschutzwände in Gebäuden Kombinationsabstand 71 mm durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes für Plattenstärke7-40 mm Tiefe58,5 mm Fräsloch 74 mm Geräteschraubenabstand60 mm Leitungseinführungen bis 11,5 mm2 Verbindungsstutzen pro VPE3 Bleigleichwert (mm Pb)1,5-3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, kaiser hohlwand abzweigkasten, hohlraumdose, kaiser hohlraumdose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 36,39* | € 43,18* | | | | Lager 4981 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,99* | € 48,20* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 37,03* | € 48,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 37,44* | € 48,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 38,67* | € 50,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|