Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom 9400-8I Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom 9400-8I Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA
Broadcom 9400-8I Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88948205
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50008-01
EAN/GTIN:
     4058154244159
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Raid Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
4500000 h
Zertifizierung
Australia/New Zealand (AS/NZS CISPR 22), Canada (ICES -003, Class B), Europe (EN55022/EN55024), Japan (VCCI V-3), Korea (RRA no 2013-24 & 25), Safety: EN/IEC/UL 60950, Taiwan (CNS 13438), USA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B, class B), WEEE
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.05 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SAS, SATA
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
Interne Mini-SAS-HD-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
155.65 mm
Tiefe
68.9 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Vollduplex
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,60*
€ 289,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,61*
€ 276,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,36*
€ 265,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,23*
€ 245,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.